• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a becchi piatti per elettronica, Lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: 726120 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza della testa 9 mm
Lunghezza griffe 20 mm
Forma delle ganasce becchi piatti a punta, lisci all’interno
Esecuzione ganasce liscio
Impugnatura Manici in bimateriale
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (45 − 48 HRC)
Materiale Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfera
Superficie con finitura a specchio
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 726120 150
EAN / GTIN 7314150103195
Codice del produttore RX 7490
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

Forme sottili con becchi sottili. Bordi esterni dei becchi arrotondati. Articolazione passante precisa con guida molto lunga per massima stabilità e minimo attrito. Testa e articolazione con finitura a specchio. Manici in bimateriale ergonomici indicati per ESD. La molla di richiamo brevettata riduce la resistenza in fase di chiusura del tronchese. In questo modo la forza esercitata sul pezzo può essere dosata con grande precisione.
Becchi piatti a punta, lisci all’interno.

Materiale:

Acciaio ad elevate prestazioni per cuscinetti, forgiato.