Elektronikfladtang 150 mm

Art.-nr.: 726120 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 150 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Hovedbredde 9 mm
Kæbelængde 20 mm
Kæbeform flad-spidse kæber, glatte indvendigt
Udførelse, kæber glat
Greb 2K-grebsovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 45 − 48 HRC)
Materiale High-performance-kuglelejestål
Overflade Spejlpoleret
med returfjeder ja
Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726120 150
EAN/GTIN 7314150103195
Producentnummer RX 7490

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med smalle kæber. Den udvendige kant på kæberne er afrundet. Gennemstukket præcisionsledbolt med ekstra lang føring sikrer den højest tænkelige stabilitet med minimal rivning. Hoved og led spejlpolerede. ESD-egnet, ergonomisk 2K-greb. Den patenterede returfjeder nedsætter modstanden, når tangen lukkes. Dermed kan den kraft, emnet udsættes for, doseres præcist.
Flad-spidse kæber, glatte indvendigt.

Materiale:

High-performance-kuglelejestål, sænksmedet.