Elektronikflacktång 150 mm

Art-nr: 726120 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 150 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
huvudbredd 9 mm
käftlängd 20 mm
U-form flata/spetsiga, käftar med släta gripytor
backarnas utförande slät
Handtag 2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (45−48 HRC)
Material Kullagerstål för höga krav
Yta spegelpolerat
med returfjäder Ja
Produktslag Flacktång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726120 150
EAN/GTIN 7314150103195
Tillverkarens nummer RX 7490

Benämning

Utförande:

Slimmade former med smala käftar. Käftarnas ytterkanter rundade. Genomstucken precisionsled med extra lång styrning för högsta stabilitet vid minimal friktion. Huvud och led spegelpolerade. ESD-skyddade, ergonomiska 2K-grepphylsor. Den patenterade returfjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften på arbetsstycket avvägas mycket exakt.
Flata/spetsiga käftar, släta gripytor.

Material:

Kullagerstål för höga krav, smitt.