{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu vârf teşit | |
| Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 20 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 9 mm | |
| Suprafaţă | Lustruit tip oglindă | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Forma fălcilor/gura | plat-ascuţit | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 726120 150 | |
| EAN / GTIN | 7314150103195 | |
| Număr producător | RX 7490 | |
| Producător/responsabil | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |