{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 150 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Pään leveys | 9 mm | |
Leuan pituus | 20 mm | |
Kitamuoto | litteät kärjet, leuoissa tasainen sisäpinta | |
Leukojen malli | tasainen | |
Kahva | 2K-kahvankuori | |
Valmistusmenetelmä | Terät induktiokarkaistut (45 − 48 HRC) | |
Raaka-aine | Huipputehokasta kuulalaakeriterästä | |
Pinta | peilikiillotettu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Laakapihdit |
Tuotekoodi | 726120 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103195 | |
Valmistajan numero | RX 7490 |