Elektronikai laposfogó 150 mm

Cikkszám: 726120 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Fejszélesség 9 mm
Pofahossz 20 mm
Pofaalak lapos-hegyes, belül sima pofák.
Pofák kivitele Sima
Nyél 2K-markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (45 − 48 HRC).
Alapanyag Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél
Felület tükörfényűre polírozott
nyitórugóval igen
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726120 150
EAN / GTIN 7314150103195
Gyártó száma RX 7490

Leírás

Kivitel:

Karcsú alak keskeny pofákkal. A pofák külső szélei lekerekítettek. Precíziós illeszték különösen nagy érintkezési felülettel a nagy stabilitás érdekében, minimális súrlódás mellett. Fej és illeszték tükrösre polírozott. ESD védett, ergonomikus 2K- markolatköpenyek. A szabadalmaztatott nyitórugók a fogó zárásánál csökkentik az ellenállást, ezáltal a munkadarabra kifejtett erő nagyon pontosan adagolható.
Lapos-hegyes pofák, belül sima.

Alapanyag:

Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél, kovácsolt.