{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 150 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Širina glave | 9 mm | |
Dolžina čeljusti | 20 mm | |
Oblika čeljusti | ploščate-koničaste, čeljusti znotraj gladke | |
Izvedba čeljusti | gladka | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (45–48 HRC) | |
Material | Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje | |
Površina | zrcalno polirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče |
Številka izdelka | 726120 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103195 | |
Številka proizvajalca | RX 7490 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ploščate klešče za elektroniko, Celotna dolžina: 150mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
65,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
18,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | gladka | znotraj narebričena |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EOP/ESD |
celotna dolžina | 150 mm | 145 mm |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | Dvokomponentna prevleka ročajev |
z odpiralno vzmetjo | Da | Da |
Površina | zrcalno polirane | nesvetleče fosfatirani |
Material | Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje | Ogljikovo jeklo (C70) |