• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza per meccanica cromata becchi a punta ovale diritti, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 716600 200
Sconto
31,20 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: diritto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza griffe 73 mm
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
Norma DIN ISO 5745
Forma diritto
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 716600 200
EAN / GTIN 4003773039594
Codice del produttore 38 15 200
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Becchi lunghi e robusti, zigrinati all’interno. Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.