{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 200 mm | |
| Longitud mordazas / boca | 73 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 17,5 mm | |
| Superficie | cromado/a | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Forma mordazas / boca | Forma ovalada; de punta; recto | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | no | |
| Color | azul; rojo | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate prensor | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 716600 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773039594 | |
| Número del fabricante | 38 15 200 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |