• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kleště pro mechaniky chromované oválné, špičaté, rovné, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 716600 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chromvanadiová elektroocel
Celková délka L 200 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 73 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 17,5 mm
Povrch chromované
S otevírací pružinou ano
Tvar čelistí/svěrné čelisti Oválná; ostré; přímý
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
Barva Modrá; červená
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Svěrné kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 716600 200
EAN / GTIN 4003773039594
Číslo výrobce 38 15 200
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Silné, dlouhé čelisti, na vnitřní straně zdrsněné. Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.