{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 73 mm | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Oblika | ravna | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Prijemalne klešče |
Številka izdelka | 716600 200 | |
EAN/GTIN | 4003773039594 | |
Številka proizvajalca | 38 15 200 |