Mehaničarska kliješta, kromirana ovalno šiljasti, ravno 200 mm

Artikl br.: 716600 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
  • Oblik: ravno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 73 mm
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti, ravno
Standard DIN ISO 5745
Oblik ravno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 716600 200
EAN / GTIN 4003773039594
Broj proizvođača 38 15 200

Opis

Izvedba:

Čvrste dugačke čeljusti, narovašene. Kliješta kromirana, ručice s višekomponentnim drškama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.