• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cleşte de mecanic, cromat oval-ascuţit, drept, Lungimea totală: 200mm

Cod articol.: 716600 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel electric crom-vanadiu
Lungimea totală L 200 mm
Lungimea fălcilor/gurii 73 mm
Lăţime fălci/gură 17,5 mm
Suprafaţă cromat
Cu arc deschidere da
Forma fălcilor/gura Oval; ascuţită; drept
Execuția obrajilor/gurii lis
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină nu
Culoarea albastru; roşu
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de prindere
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 716600 200
EAN / GTIN 4003773039594
Număr producător 38 15 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Bacuri puternice, lungi, striate în interior. Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.