Esecuzione:
Brand: 3M™
Colore: Color: Rosso
Tipo di prodotto: Nastro
Forma del prodotto: Rotolo
lunghezza x larghezza: 32.9 m x 101.6 mm
Descrizione:
Il nastro adesivo 3M™ Strong Floor Marking Tape 971 è costituito da un supporto in vinile con adesivo in gomma. Il supporto in vinile, robusto e spesso, resiste alle sollecitazioni dei pallet e al traffico elevato dei carrelli elevatori. Questo nastro è stato progettato per la marcatura a lungo termine dei pavimenti, ma può essere staccato dal pavimento in modo pulito e integro anche dopo diversi anni.
Proprietà:
Supporto in vinile per operazioni pesanti con adesivo in gomma progettato per le zone a traffico intenso
Profilo più basso per una maggiore flessibilità
Nastro senza liner per un'applicazione più semplice con l'applicatore per la delimitazione delle corsie 3M™ M-1 o manuale.
I supporti, facili da pulire, mantengono colori brillanti anche se esposti a forti abrasioni come la graffiatura da parte di pallet e attrezzature pesanti, come i carrelli elevatori
L'esclusivo adesivo garantisce un ottimo fissaggio, ma può essere rimosso con facilità senza lasciare residui
Disponibile in varie larghezze fino a 609,6 mm
Ideale per iniziative di produzione 5S
Nota:
Marcatura di pavimenti e segnaletica di sicurezza
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse