3M™ Holdbar gulvmarkeringstape 971

Art.-nr.: 7100259700
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100259700
EAN/GTIN 50638060409898
Producentnummer 7100259700
L-nummer L01310 2025

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: 3M™
Farve: Farve: Rød
Produkttype: Selvklæbende tape
Produktets form: Rulle
Længde x bredde: 32,9 m x 101,6 mm

Beskrivelse:

3M™ Strong Floor Marking Tape 971 består af en vinylbagside med gummiklæber. Den hårde, tykke vinylbagside kan modstå belastningen fra paller og høj gaffeltrucktrafik. Denne tape er designet til langvarig gulvmarkering, men kan stadig trækkes af gulvet rent og i ét stykke efter flere år.

Egenskab:

Vinylbagside med gummiklæber til de mest belastede områder
Lavere profil for større fleksibilitet
Intet beskyttelsespapir for lettere påføring med 3M™ Gulvmarkeringsapplikator M-1 eller i hånden.
Substrater, der er nemme at rengøre, bevarer deres levende farve, selv under kraftigt slid fra paller eller tungt udstyr som gaffeltrucks
Unikt klæbemiddel giver stærk vedhæftning, men tillader ren fjernelse uden rester
Fås i en række forskellige bredder op til 609,6 mm
Ideel til 5S lean produktionsinitiativer

Bemærk:

Gulv- og sikkerhedsmærkning
Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
Mærkning af udstyr eller installationer til advarsel
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader