3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Rojo, 101.6 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas

Número de artículo: 7100259700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100259700
EAN / GTIN 00638060409893
Número del fabricante 7100259700
Número L L01310 2025
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Una cinta de uso intensivo para tráfico pesado La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se ha diseñado especialmente para soportar en las zonas más transitadas. Sus colores conservan su intensidad incluso cuando se exponen a una gran abrasión, como el arrastre de palés y de equipo pesado. El soporte resistente presenta un perfil bajo y resiste el curvado que puede hacer que se levanten los bordes y reducir la vida útil de una cinta de señalización de suelos. El adhesivo de caucho proporciona una unión fuerte a los suelos, pero también se puede retirar limpiamente de una sola pieza, incluso después de un uso prolongado. Esta cinta no tiene liner y se puede aplicar fácilmente con el aplicador de marcado de carriles 3M™ M-1 o a mano. Esta cinta de señalización de suelos es ideal para iniciativas de fabricación limpia 5S y está disponible en diversos colores y anchos de hasta 610 mm.

Ventaja:

  • FABRICACIÓN DURADERA: El soporte de vinilo de uso intensivo es ideal para áreas de alto tránsito
  • RETIRADA LIMPIA: El adhesivo de caucho único proporciona una unión fuerte y una eliminación sin residuos
  • APLÍQUELA A SU MANERA: La fabricación sin liner facilita la aplicación a mano o con el aplicador para señalización de vías 3M™ M1
  • COLOR VIBRANTE DURADERO: El soporte fácil de limpiar mantiene un color vivo en medio del desgaste intenso
  • IDEAL PARA FABRICACIÓN LIMPIA: Use códigos de colores para organizar y optimizar almacenes, fábricas y centros de distribución de acuerdo con los principios modernos de 5S
  • Disponible en diversos anchos de hasta 609,6 mm
  • Ideal para iniciativas de fabricación limpia 5S

Recomendación:

  • Marcado de suelos y de seguridad