3M™ Odolná páska na značení podlah 971

Č. pol.: 7100259700
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100259700
EAN/GTIN 50638060409898
Číslo výrobcu 7100259700
Číslo L L01310 2025

Popis

Prevedenie:

Značka: 3M™
Barva: Barva: červená
Typ výrobku: Lepicí páska
Tvar výrobku: role
Délka x šířka: 32,9 m x 101,6 mm

Popis:

Páska 3M™ Strong Floor Marking Tape 971 se skládá z vinylového podkladu s gumovým lepidlem. Pevný, silný vinylový podklad odolává namáhání paletami a vysokému provozu vysokozdvižných vozíků. Tato páska je určena pro dlouhodobé značení podlah, ale i po několika letech ji lze z podlahy čistě a vcelku odlepit.

Charakteristika:

Vinylová podložka s gumovým lepidlem pro oblasti s nejtěžším použitím
Nižší profil pro větší flexibilitu
Bez ochranného papíru pro snadnější aplikaci pomocí aplikátoru 3M™ Floor Marking Applicator M-1 nebo ručně.
Snadno čistitelné podklady si zachovávají zářivé barvy i při silném oděru od palet nebo těžkých zařízení, jako jsou vysokozdvižné vozíky.
Unikátní lepidlo zajišťuje silnou přilnavost, ale umožňuje čisté odstranění beze zbytků
K dispozici v různých šířkách až do 609,6 mm
Ideální pro iniciativy štíhlé výroby 5S

Poznámka:

Pozemní a bezpečnostní značení
Pro podlahové značení a bezpečnostní značení
Označení zařízení nebo příslušenství pro varování
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných povrchů