Ruban de marquage au sol durable 971 3M™

Réf.: 7100259700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100259700
EAN / GTIN 50638060409898
Réf. fabricant 7100259700
Article hors catalogue L01310 2025

Description

Exécution:

Brand: 3M™
Couleur: Color: Rouge
Type de produit: Ruban
Forme du produit: Rouleau
longueur x largeur: 32.9 m x 101.6 mm

Description:

Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est composé d'un support en vinyle avec un adhésif élastomère. Le support en vinyle épais et robuste résiste au déplacement de palettes et au trafic intense des chariots élévateurs. Conçu pour le marquage au sol à long terme, ce ruban est toujours propre et en un seul morceau après plusieurs années sur le sol.

Caractéristique(s):

Support en vinyle ultrarésistant avec adhésif élastomère conçu pour les zones de trafic intense
Profil plus compact pour une flexibilité accrue
Ruban sans film de protection pour une application facile à l'aide de l'applicateur de marquage de voie 3M™ M-1 ou à la main
Les supports faciles à nettoyer conservent des couleurs vives même en cas d'abrasion importante des palettes ou des équipements lourds comme les chariots élévateurs.
L'adhésif unique assure une fixation solide tout en favorisant un retrait propre sans résidu
Disponible dans une variété de largeurs jusqu'à 609,6 mm (24 pouces)
Idéal pour les opérations de fabrication 5S lean

Remarque(s):

Marquage au sol et de sécurité
marquage de voies et de sécurité
Balisage d'équipements
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes