Descrizione:
Si può ottenere una connessione elettrica rapida, affidabile e isolata con il connettore elettrico 558 IDC Run & Tap e ritardante alla fiamma 3M™ Scotchlok™. Il connettore collega elettricamente un'estremità del cavo da 0,5 mm a 1,5 mm (Tap) a un cavo passante (Run). Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento. Il contatto ″afferra″ il conduttore e lo blocca con una pressione salda e resiliente. I connettori a filo 3M Scotchlok offrono una connessione rapida e affidabile con un semplice scatto e una compressione, senza spellature o torsioni.
Vantaggi:
- Connettore rosso isolato in polipropilene
- Esclusivo contatto a ″U″ che fornisce una connessione elettrica affidabile
- Rapido e facile da utilizzare: è sufficiente fissarlo a scatto senza spellare o torcere il cavo
- Approvato UL e CSA
- Collega elettricamente un'estremità del cavo da 0,5 mm a 1,5 mm (Tap) a un cavo passante (Run)
Raccomandazioni:
- Per un collegamento elettrico rapido e affidabile