3M™ Scotchlok™ 558S elágazó csatlakozó, piros, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 db / csomag

Cikkszám: 7100166926
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 1000 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100166926
EAN / GTIN 50076308924527
Gyártó száma 7100166926
L-szám L01310 1938

Leírás

Kivitel:

Csatlakoztatás vezetékek lecsupaszítása nélkül
Könnyű csatlakoztatás
Ul és CSA tanúsítvánnyal
0,5 mm² és 1,5 mm² (ág) közötti keresztmetszetű vezetéket köt össze a átvezető vezetékkel

Leírás:

A 3M™ Scotchlok™ IDC 558 csatlakozó egy 0,5 mm² – 1,5 mm² (csap) vezeték végét egy átmenő vezetékhez (hordó) köti, és izolálja a kapcsolatot. Ez a csatlakozó egyedülálló „U” érintkezéssel rendelkezik, amely gyors és megbízható elektromos csatlakozást biztosít.

Jellemző:

Piros polipropilén szigetelt csatlakozó
Az egyedülálló „U” érintkező megbízható elektromos csatlakozást biztosít
Gyors és Egyszerű használat – pattintsa be a Egyszerű Close-t anélkül, hogy a kábelt lecsupaszítaná vagy elcsavarná
Ul és CSA jóváhagyva
Egy 0,5 mm² és 1,5 mm² (csap) közötti vezeték végét egy folyamatos (futás) vezetékkel köti össze

Figyelem:

A gyors és megbízható elektromos csatlakozáshoz