• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Scotchlok™ 558S, červený, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 ks / balení

Artiklové číslo: 7100166926
Nastavit cenu 100 ks (CZK 6,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Sada
  • K objednání po násobcích: 10 Sada
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 100 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 7100166926
EAN / GTIN 50076308924527
Číslo výrobce 7100166926
L-číslo L01310 1938
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Získejte rychlé, spolehlivé a izolované elektrické připojení s konektory 3M™ Scotchlok™ IDC 558. Spojovací prvek elektricky spojuje 0,5 mm až 1,5 mm (větev) konec drátu s průchozím vodičem (běh). Pružinové připojení přenášející proud je navázáno vložením kontaktu u směrem dolů do spojovacího prvku. Když je do konektoru zatlačen kontakt u , zachytí vodiče při demontáži izolace. Kontakt uchopí vodiče a drží při pevném tlaku. Drátěné šrouby 3M™ Scotchlok™ poskytují rychlé a spolehlivé spojení s jednoduchým zachycováním a lisováním, bez odizolování nebo kroucení.

Výhoda:

  • Červený polypropylenový izolovaný konektor
  • Jedinečný kontakt ″u ″ zajišťuje spolehlivé elektrické připojení
  • Rychlé a snadné použití – jednoduše jej uzavřete bez odizolování nebo zkroucení kabelu
  • Schváleno UL a CSA
  • Připojuje 0,5 mm² na 1,5 mm² (TAP) konec drátu s kontinuálním (Run) drátem

Doporučení:

  • Pro rychlé a spolehlivé elektrické připojení