3M™ Scotchlok™ connecteur autodénudant 558 basse tension rouge section ø 0,5mm² - 1 mm² - 100 par boîte

Réf.: 7100166926
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100166926
EAN / GTIN 50076308924527
Réf. fabricant 7100166926
Article hors catalogue L01310 1938

Description

Exécution:

Connexion sans dénudage des fils
Connexion facile par une légère pression
Avec certification UL et CSA
Relie un fil d'une section de 0,5 mm² à 1,5 mm² (dérivation) à un fil de continuité

Description:

Le connecteur autodénudant et retardateur de flamme pour l'électricité 3M™ Scotchlok™ 558, Run and Tap connecte l'extrémité du fil de 0,5 mm² à 1,5 mm² (fil de dérivation) à un fil traversant (passage) et isole la connexion. Ce connecteur dispose d'un contact unique en « U », pour une connexion électrique rapide et fiable.

Caractéristique(s):

Connecteur rouge isolé au polypropylène
Le contact unique ″U″ assure une connexion électrique fiable
Rapide et facile à utiliser - il suffit de cliquer pour fermer sans dénuder ou tordre le câble.
Approuvé par UL et CSA
Relie une extrémité de fil de 0,5 mm² à 1,5 mm² (prise) à un fil continu (course)

Remarque(s):

Pour une connexion électrique rapide et fiable