• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ 558S Abzweigverbinder, Rot, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 Stück / Packung

Artikel-Nr.: 7100166926
Setpreis 100 Stück (0,36 € / 1 Stück)
Netto: 30,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Set
  • Bestellschritt: 10 Set
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7100166926
EAN / GTIN 50076308924527
Herstellernummer 7100166926
L-Nummer L01310 1938
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erhalten Sie eine schnelle, zuverlässige und isolierte elektrische Verbindung mit 3M™ Scotchlok™ IDC 558 Verbinder. Das Verbindungselement verbindet elektrisch ein 0,5 mm bis 1,5 mm (Abzweig) Drahtende mit einem Durchgangsdraht (Lauf). Eine stromführende Federverbindung wird hergestellt, indem der U-Kontakt nach unten in das Verbindungselement eingeführt wird. Wenn der U-Kontakt in das Verbindungselement gedrückt wird, erfasst er die Leiter, während er die Isolierung entfernt. Kontakt greift Leiter und hält mit festem Druck. 3M™ Scotchlok™ Drahtverbindungselemente bieten eine schnelle, zuverlässige Verbindung mit einem einfachen Einrasten und Drücken, kein Abisolieren oder Verdrehen.

Vorteil:

  • Roter, Polypropylen-isolierter Verbinder
  • Einzigartiger „U“-Kontakt sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung
  • Schnell und einfach zu verwenden – einfach zuschnappen ohne Abisolieren oder Verdrehen des Kabels
  • UL- und CSA-zugelassen
  • Verbindet ein 0,5 mm² bis 1,5 mm² (Abgriff) Drahtende mit einem durchgehenden (Lauf) Draht

Empfehlung:

  • Für eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung