3M™ Wrap Film IJ180mC-114, Trasparente, 1524 mm x 25 m

Codice art.: 7100115288
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie IJ180mC
Denominazione originale prodotto 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Imballaggio singoli
Colore trasparente
Tipo di prodotto Pellicola adesiva
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche Es. antistrappo; Es. resistente ai raggi UV; es. resistente all’abrasione
Trasparenza 100 %
Riutilizzabile no
Con strisce adesive sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100115288
EAN / GTIN 00076308885847
Codice del produttore 7100115288
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Disponibili in diverse dimensioni. Idonee per applicazioni di lunga durata su superfici piane, curve, corrugate, con o senza rivetti. Ideali per wrap veicoli e barche. Fino a 10 anni di durabilità e coperte da Garanzia 3M™ MCS™.

Vantaggi:

  • Pellicola premium cast wrap che si installa più velocemente e si sostituisce in un attimo.
  • Progettato per applicazioni film su film, applicazioni a breve termine, rimozione senza calore o sostanze chimiche.
  • Ideale per la decorazione di veicoli e la grafica di flotte, comprese le parti ondulate e i rivetti.
  • Grafica murale liscia o leggermente strutturata
  • Adesivo con microtecnologia Comply™ per un eccellente rilascio dell'aria assicura un'installazione più rapida, facile e priva di bolle d'aria con un aspetto finale liscio
  • Film conformabile per facilitare il rivestimento di curve e recessi profondi
  • Disponibile in bianco lucido (IJ180mC-10), trasparente (IJ180mC-114) e metallizzato (IJ180mC-120).
  • Pellicola grafica riposizionabile con adesività medio/alta
  • Protettivo consigliato: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548G, 8549L, 8550M, 9740i, 9760LX, 1920DR
  • Pellicola a base PVC di tipo fuso

Raccomandazioni:

  • Veicoli, barche
  • Trasporto
  • Area interna ed esterna