3M™ Print Wrap Film IJ180mC-114, Transparent, 1524 mm x 25 m

Art.-nr.: 7100115288
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie IJ180mC
Producentbetegnelse 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Emballage løs
Farve transparent
Produkttype klæbefolie
Materiale, folie polyvinylchlorid (PVC)
Egenskaber UV-bestandig; rivefast; slidstærk
Gennemsigtighed 100 %
Genanvendelig nej
Med lim-/hæftestrimler ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100115288
EAN/GTIN 00076308885847
Producentnummer 7100115288
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M-film til print i IJ180mC-serien - med forbedret compliance-klæbeteknologi, der gør det endnu nemmere at binde - muliggør helt nye og spektakulære design til næsten ethvert projekt. Filmene er kendetegnet ved deres enestående printkvalitet, deres deformbarhed, afskalningsmodstand, håndtering og aftagelighed og frem for alt deres omfattende garantiservice.

Fordel:

  • Film af høj kvalitet, der kan påføres hurtigere og udskiftes på et øjeblik.
  • Designet til film-på-film applikationer, kortsigtede applikationer, fjernelse uden varme eller kemikalier.
  • Ideel til fastgørelse af hele kroppen og flådegrafik, herunder ribber og nitter.
  • Glat eller let tekstureret væggrafik
  • Overhold lim med mikroteknologi for fremragende udluftning til hurtig, nem og boble-fri installation med et glat udseende
  • Deformerbar film til nem indpakning af komplekse kurver og konturer
  • Fås i blank hvid (IJ180mC-10), transparent (IJ180mC-114) og metallisk finish (IJ180mC-120)
  • Flytbar, flytbar grafisk film med medium/højere klæbestyrke
  • Anbefalede beskyttende laminater: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548 G, 8549 L, 8550 M, 9740 I, 9760 LX, 1920 DR
  • Støbt vinylfilm

Anbefaling:

  • Køretøjer, både
  • Transport
  • Indendørs og udendørs