3M™ Folie de înveliș pentru imprimare IJ180mC-114, transparentă, 1524 mm x 25 m

Cod articol.: 7100115288
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie IJ180mC
Denumirea producătorului 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Ambalaj neambalate individual
Culoarea transparent
Tip produs Folie adezivă
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la rupere; rezistent la uzură
Transparență 100 %
reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100115288
EAN / GTIN 00076308885847
Număr producător 7100115288
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Foliile de imprimare 3M™ din seria IJ180mC - cu tehnologie adezivă îmbunătățită pentru lipire și mai ușoară - permit modele complet noi și spectaculoase pentru aproape orice proiect. Filmele sunt caracterizate de calitatea deosebită a imprimării, deformabilitatea, rezistența la desprindere, manevrare și îndepărtare și, mai presus de toate, de serviciile de garanție extinse.

Avantaj:

  • Film de înaltă calitate, care poate fi aplicat mai rapid și înlocuit într-un bliț.
  • Conceput pentru aplicații filmate pe film, aplicații pe termen scurt, îndepărtarea fără căldură sau substanțe chimice.
  • Ideal pentru lipirea întregului corp al vehiculului și grafica flotei, inclusiv nervuri și nituri.
  • Grafică de perete netedă sau ușor texturată
  • Adezivul Complex™ cu microtehnologie pentru aerisire excelentă pentru instalare rapidă, ușoară, fără bule, cu un aspect neted
  • Folie deformabilă pentru înfășurarea ușoară a curbelor și contururilor complexe
  • Disponibil în alb lucios (IJ180mC-10), transparent (IJ180mC-114) și finisaj metalic (IJ180mC-120)
  • Film grafic mobil, repoziționabil, cu rezistență medie/mai mare a adezivului
  • Laminate de protecție recomandate: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548G, 8549L, 8550M, 9740I, 9760LX, 1920DR
  • Turnați filmul de vinil

Recomandare:

  • Vehicule, bărci
  • Transport
  • în interior şi exterior