{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | IJ180mC | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | transparente | |
| Tipo de producto | Lámina adhesiva | |
| Material de la lámina | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Características | Resistente a los rayos UV; Resistente a rasgado; resistente a la abrasión | |
| Transparencia | 100 % | |
| Reutilizable | no | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | sí |
| Número de artículo | 7100115288 | |
| EAN / GTIN | 00076308885847 | |
| Número del fabricante | 7100115288 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |