3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-114, Transparant, 1524 mm x 25 m

Artikelnummer: 7100115288
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Serie IJ180mC
Artikelomschrijving producent 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Verpakking los
Kleur transparant
Producttype zelfklevend folie
Materiaal folie polyvinylchloride (PVC)
Eigenschappen UV-bestendig; scheurvast; slijtvast
Transparantie 100 %
Herbruikbaar nee
Met plak-/hechtstroken ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100115288
EAN/GTIN 00076308885847
Nummer fabrikant 7100115288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ print wrap films van de IJ180mC serie - met verbeterde Complete™ kleeftechnologie voor nog eenvoudigere hechting - maken volledig nieuwe en spectaculaire ontwerpen mogelijk voor bijna elk project. De films worden gekenmerkt door hun uitstekende printkwaliteit, hun vervormbaarheid, afbreekweerstand, hantering en verwijderbaarheid en vooral door hun uitgebreide garantieservices.

Voordeel:

  • Eersteklas gegoten wrapfolie die sneller kan worden geïnstalleerd en in een handomdraai kan worden gewisseld.
  • Ontworpen voor film op film toepassingen, kortstondige toepassingen, verwijdering zonder hitte of chemicaliën.
  • Ideaal voor voertuigwraps en graphics voor wagenparken, inclusief golvingen en klinknagels.
  • Gladde of licht gestructureerde muurafbeeldingen
  • Voorzien van Comply™-lijm met microtechnologie voor uitstekende luchtafvoering voor een snelle, gemakkelijke, bubbelvrije installatie met een glad uiterlijk
  • Vervormbare folie voor het gemakkelijk wrappen van complexe rondingen en contouren
  • Verkrijgbaar in glanzend wit (IJ180mC-10), transparant (IJ180mC-114) en metallic afwerking (IJ180mC-120).
  • Verschuifbare, herpositioneerbare grafische film met gemiddelde/hogere kleefkracht
  • Aanbevolen grafische bescherming: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548G, 8549L, 8550M, 9740i, 9760LX, 1920DR
  • Gegoten vinylfolie

Advies:

  • Voertuigen, boten
  • Vervoer
  • Binnen en buiten

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "IJ180mC" Bekijk alles