3M™ folija za ovijanje za tiskanje IJ180mC-114, prozorna, 1524 mm x 25 m

Št. art.: 7100115288
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija IJ180mC
Oznaka proizvajalca 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Embalaža ohlapno
Barva prozorna
Vrsta izdelka lepilna folija
Material folije polivinilklorid (PVC)
Lastnosti UV-odporno; odporno proti obrabi; odpornost proti trganju
Prosojnost 100 %
Za večkratno uporabo ne
Z lepilnimi/držalnimi trakovi da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100115288
EAN/GTIN 00076308885847
Številka proizvajalca 7100115288
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Filmi za ovijanje tiskanja 3M™ serije IJ180mC z izboljšano tehnologijo lepljenja COMFLY™ za še lažje lepljenje omogočajo popolnoma nove in spektakularne zasnove za skoraj vsak projekt. Za filme so značilni izjemna kakovost tiskanja, deformabilnost, odpornost proti odlepljanju, ravnanje in odstranljivost ter predvsem obsežne garancijske storitve.

Prednosti:

  • Visokokakovosten film, ki ga je mogoče uporabiti hitreje in zamenjati v bliskavici.
  • Zasnovan za uporabo na filmu, kratkotrajne aplikacije, odstranjevanje brez toplote ali kemikalij.
  • Idealno za lepljenje celotnega karoserije vozila in grafiko voznega parka, vključno z rebrastimi in kovicami.
  • Gladka ali rahlo teksturirana stenska grafika
  • Lepilo Compliance™ z mikrotehnologijo za odlično odzračevanje za hitro, enostavno namestitev brez mehurčkov z gladkim videzom
  • Deformabilna folija za enostavno ovijanje kompleksnih krivulj in kontur
  • Na voljo v sijajni beli (IJ180mC-10), prozorni (IJ180mC-114) in kovinski barvi (IJ180mC-120)
  • Premična grafična folija s srednjo/višjo lepilno trdnostjo
  • Priporočeni zaščitni laminati: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548 G, 8549 L, 8550 M, 9740 I, 9760 LX, 1920 DR
  • Vinilni film

Priporočilo:

  • Vozila, čolni
  • Prevoz
  • Notranje in zunanje področje

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "IJ180mC" Poglej vse