• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza regolabile a morsetto PLUS con ganascia inferiore snodata, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 708701 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.802 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Lunghezza griffe 45 mm
Apertura per corpi tondi e quadri 45 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Codice del produttore 708701 250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce dentate e corpo robusto in acciaio per molle. Ganascia inferiore con serraggio snodato. È possibile eseguire un serraggio parallelo o prismatico nell’intera capacità di presa. Pinza completamente nichelata.

Uso:

Adatta per il serraggio di lamiere, profilati e corpi tondi; pressione di serraggio fino a 10.000 N.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati