• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ E-A-R™ Express™ Inserti auricolari, con cordino, scatola da 100 paia, EX-01-001

Codice art.: 7000103732
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 400 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 400 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000103732
EAN / GTIN 04046719350551
Codice del produttore 7000103732
Numero-L L01130 103048
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggi il tuo udito al lavoro o durante le attività ricreative scegliendo gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™. I nostri inserti auricolari sono facili da inserire delicatamente nell'orecchio, qui lo stelo appositamente sviluppato offre una tenuta comoda ed efficace. L'impugnatura per l'inserimento evita di dover manipolare la schiuma, rendendoli estremamente igienici. Il prodotto unisce il meglio dei due mondi: il comfort della schiuma morbida a lenta riespansione che crea una barriera acustica all'inserimento pratico Push-to-Fit. Inserti auricolari facili da riconoscere e da identificare, grazie ai colori gialli e blu. Fornisce una riduzione del rumore fino a 28 dB SNR con metodo di inserimento a una o due mani, completamente testato e approvato secondo EN 352-2:2020. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato.

Vantaggi:

  • Dichiarazione di prestazioni di inserimento sia con una mano che con due mani di 28 dB SNR in conformità con EN 352-2:2020
  • Esclusivo design dello stelo per contribuire a offrire una tenuta efficace
  • Gli inserti in schiuma brevettati 3M™ E-A-R™ si comprimono facilmente per un inserimento fluido e un'espansione lenta per una vestibilità sicura
  • Stelo semi flessibile per effettuare le operazioni di inserimento e rimozione in modo semplice
  • Non è richiesta alcuna modellatura e questo contribuisce a mantenere puliti gli inserti auricolari quando vengono inseriti
  • Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear