3M™ E-A-R™ zástrčky do uší EXPRESS ™ s kabelem, EX-01-001

Artiklové číslo: 7000103732
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 400 ks
  • K objednání po násobcích: 400 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 7000103732
EAN / GTIN 04046719350551
Číslo výrobce 7000103732
L-číslo L01130 103048
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chraňte svůj sluch při práci nebo při volnočasových aktivitách pomocí ušních svíček 3M™ E-A-R™ EXPRESS ™. Naše ušní zátky lze jemně vložit do ucha. Speciálně tvarovaná pěnová špička poskytuje pohodlné a účinné těsnění. Díky vložce rukojeti se nemusíte dotýkat pěny, takže zátky zůstávají extrémně hygienické. Získejte to nejlepší z obou světů s patentovanou samoreformovací pěnou pro pohodlné akustické těsnění, které je rychlé a snadné vložit bez kontaktu. K dispozici ve žluté nebo modré barvě pro snadnou identifikaci. Kompletně testované a schválené podle normy EN 352-2:2020 snižují hlučnost až o 28 dB SNR, a to jak pro jednoruční, tak i pro dvouruční použití. Model je vhodný pro použití se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-Rfit™ a je k dispozici jako zkušební ušní zátky.

Výhoda:

  • Mohou být použity s jednou nebo dvěma rukama a snížit hluk až o 28 dB SNR podle EN 352-2:2020.
  • Design ušní zátky, který díky svému tvaru nabízí efektivní těsnění
  • Patentované pěnové špičky 3M™ E-A-R™ se snadno stlačují, takže se snadno zasunou a zajistí díky pomalému rozšiřování
  • Polopružná rukojeť pro snadné vložení a vyjmutí
  • Vzhledem k tomu, že není vyžadováno žádné předtvarování, ušní zátky zůstávají hygienicky čisté, když jsou vloženy
  • Kompatibilní se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-RFIT™

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku