3M™ E-A-R™ Express™ Tapones para los oídos, con cordón, 100 pares/caja, EX-01-001

Número de artículo: 7000103732
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 400 Unidad
  • Pasos del pedido: 400 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000103732
EAN / GTIN 04046719445134
Número del fabricante 7000103732
Número L L01130 103048
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Protéjase los oídos en el trabajo o durante las actividades de ocio con los tapones 3M™ E-A-R™ Express™. Nuestros tapones se deslizan fácilmente el oído y la punta de espuma está diseñada especialmente para brindar un sellado cómodo y efectivo. Gracias al agarre de inserción, no es necesario tocar la espuma, lo que los hace extremadamente higiénicos. Consiga lo mejor de ambos mundos con una espuma de recuperación lenta patentada que proporciona un sellado acústico cómodo y un sistema de inserción rápido y fácil en el que solo hay que presionar para ajustar. Disponibles en amarillo y azul reconocibles para una fácil identificación. Reducen el ruido a un SNR de 28 dB con el método de inserción con una o dos manos y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2. El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™ y está disponible como tapones con sonda.

Ventaja:

  • Ofrecen un rendimiento de inserción con una mano y dos manos con SNR de 28 dB de acuerdo con EN 352-2:2020.
  • Con un diseño en forma de cápsula para conseguir un sellado eficaz.
  • Las puntas de espuma patentadas E-A-R™ de 3M™ se comprimen fácilmente para una inserción suave y una expansión lenta hasta lograr un ajuste seguro
  • El vástago semiflexible facilita su inserción y extracción
  • Al no ser necesario comprimir los tapones para colocarlos, se mantienen higiénicamente limpios
  • Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™