Dopuri de urechi 3M™ E-A-R™ Express™, cu cablu, EX-01-001

Cod articol: 7000103732
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 400 buc.
  • Pași de comandă: 400 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7000103732
EAN / GTIN 04046719350551
Număr producător 7000103732
L-Număr L01130 103048
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Protejați-vă auzul la locul de muncă sau în timpul activităților de agrement cu ajutorul dopurilor auriculare 3M™ e-A-R™ Express™. Dopurile noastre pentru urechi pot fi introduse ușor în ureche. Vârful de spumă cu formă specială asigură o etanșare confortabilă și eficientă. Datorită mânerului de introducere, nu trebuie să atingeți spuma, astfel încât dopurile rămân extrem de igienice. Obțineți cele mai bune rezultate din ambele lumi cu spuma patentată cu auto-reformare pentru o etanșare acustică confortabilă, care este rapidă și ușor de introdus fără contact. Disponibil în galben sau albastru închis pentru identificare ușoară. Complet testate și aprobate în conformitate cu EN 352-2:2020, acestea reduc zgomotul cu până la 28 dB SNR, atât pentru utilizarea cu o singură mână, cât și cu două mâini. Modelul este potrivit pentru utilizarea cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-Rfit™ și este disponibil ca dopuri pentru urechi de testare.

Avantaj:

  • Acestea pot fi utilizate cu una sau două mâini și pot reduce zgomotul cu până la 28 dB SNR în conformitate cu EN 352-2:2020.
  • Un design de dop pentru urechi care oferă o etanșare eficientă datorită formei sale
  • Vârfurile de spumă patentate 3M™ e-A-R™ sunt ușor de comprimat, făcându-le ușor de introdus și de fixat datorită expansiunii lente
  • Mâner semi-flexibil pentru introducere și îndepărtare ușoară
  • Deoarece nu este necesară nicio preformare, dopurile pentru urechi rămân curate din punct de vedere igienic atunci când sunt introduse
  • Compatibil cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-RFIT™

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă