3M™ E-A-R™ Express™ füldugók, zsinórral, EX-01-001

Cikkszám: 7000103732
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 400 Darab
  • Rendelési lépések: 400 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000103732
EAN / GTIN 04046719350551
Gyártó száma 7000103732
L-szám L01130 103048
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ e-A-R™ EXPRESS ™ füldugókkal védheti hallását munka közben vagy szabadidős tevékenységek közben. A füldugók finoman behelyezhetők a fülbe. A speciálisan kialakított habvég kényelmes és hatékony tömítést biztosít. A behelyező fogantyúnak köszönhetően nem kell megérintenie a habot, így a dugók rendkívül higiénikusak maradnak. A szabadalmaztatott önreformáló habszivacs kényelmes akusztikus tömítést biztosít, amely gyorsan és könnyen beilleszthető, érintés nélkül. Félkövér sárga vagy kék színben kapható az egyszerű azonosítás érdekében. Az en 352-2:2020 szabvány szerint teljesen tesztelve és jóváhagyva, akár 28 dB SNR-rel csökkentik a zajt, mind egykezes, mind kétkezes használat esetén. A modell alkalmas a 3M™ e-A-RFit™ kettős fül érvényesítő rendszerrel való használatra, és tesztfüldugóként is kapható.

Előny:

  • Egy vagy két kézzel is használhatók, és az en 352-2:2020 szabvány szerint akár 28 dB SNR-rel is csökkenthetők a zajok.
  • A füldugó kialakítása hatékony tömítést biztosít alakjának köszönhetően
  • A szabadalmaztatott 3M™ e-A-R™ habhegyek könnyen összenyomhatók, így a lassú tágulás miatt könnyen behelyezhetők és rögzíthetők
  • Félig rugalmas fogantyú a könnyű behelyezéshez és eltávolításhoz
  • Mivel nincs szükség előformázásra, a füldugók higiénikusan tiszták maradnak a behelyezéskor
  • Kompatibilis a 3M™ e-A-RFIT™ kétfüles érvényesítő rendszerrel