3M™ E-A-R™ Express™ zátky do uší, so šnúrou, EX-01-001

Č. pol.: 7000103732
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 400 ks
  • Kroky objednávky: 400 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 7000103732
EAN/GTIN 04046719350551
Číslo výrobcu 7000103732
Číslo L L01130 103048
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chráňte svoj sluch pri práci alebo počas voľnočasových aktivít pomocou štuple do uší 3M™ E-A-R™ EXPRESS ™. Naše zátky do uší sa môžu jemne vložiť do ucha. Špeciálne tvarovaná penová špička poskytuje pohodlné a efektívne utesnenie. Vďaka vložke rukoväte sa nemusíte dotýkať peny, takže zátky zostávajú mimoriadne hygienické. Získajte to najlepšie z oboch svetov s patentovanou samoreformnou penou pre pohodlné akustické tesnenie, ktoré sa rýchlo a ľahko vkladá bez kontaktu. K dispozícii v tučnej žltej alebo modrej farbe pre jednoduchú identifikáciu. Úplne testované a schválené podľa normy EN 352-2:2020, znižujú hluk až o 28 dB SNR, a to ako pre jednoručné, tak pre obojručné použitie. Model je vhodný na použitie s dvojušným validačným systémom 3M™ E-A-Rfit™ a je k dispozícii ako testovacie ušné zátky.

Výhoda:

  • Môžu byť použité s jednou alebo dvoma rukami a znížiť hluk až o 28 dB SNR podľa EN 352-2:2020.
  • Dizajn ušnej zátky, ktorý ponúka efektívne utesnenie vďaka svojmu tvaru
  • Patentované penové špičky 3M™ E-A-R™ sa ľahko stláčajú, vďaka čomu sa ľahko vkladajú a zaisťujú vďaka pomalému rozťažovaniu
  • Poloflexibilná rukoväť pre jednoduché vloženie a vybratie
  • Keďže sa nevyžaduje žiadne predtvarovanie, zátky do uší zostanú po vložení hygienicky čisté
  • Kompatibilný s duálnym systémom validácie 3M™ E-A-RFIT™

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka