Esecuzione:
Stampabile in stampa di base
Coperchio di protezione siliconato su entrambi i lati per una minore adesione in caso di perdita di adesivo
Basso effetto di reset
Facile da distruggere con lo strappo
Può essere ri-marcato usando la stampa a trasferimento termico
Descrizione:
Con una selezione semplificata di vai a Materiali per etichette su fogli e schermi 3M™, hai scelte facili per la produzione di bobine, lattine o fogli. Una vasta gamma di media frontali, adesivi, laminati e rivestimenti, significa che puoi offrire prontamente ai clienti un'ampia varietà di caratteristiche estetiche e prestazionali.
Proprietà:
Adesivi e frontali (poliestere e vinile) offrono la tolleranza al calore, trasparenza e resistenza ai raggi UV
Adesivo acrilico ad alte prestazioni 350 per elevata resistenza al taglio su substrati a bassa energia superficiale (LSE)
Pellicole e rivestimenti in policarbonato sono adatte per una lavorazione efficiente
Facile avvio per rivestimenti e rimozione aiutano il corretto svolgimento dei lavori
Una vasta gamma di adesivi e materiali di rivestimento disponibili per soddisfare i requisiti dell'applicazione
Il supporto verde traslucido fornisce un'identificazione e un posizionamento semplice
Nota:
Per uso esterno
Per la marcatura di sicurezza
Per l'incollaggio intorno a stampi e curve
Per supporti ad alta e bassa energia, lisci, strutturati, verniciati a polvere e leggermente oleosi