Scotch-Brite™ RD-ZB Disco Bristle Roloc™, 25.4 mm x 15.8 mm, P120

Codice art.: 7000000741
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 80 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 80 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Materiale corpo base plastica
Materiale guarnizione nylon
Esecuzione materiale della guarnizione Es. microabrasiva
Altezza guarnizione H1 15,9 mm
Diametro della spazzola D1 25,4 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco Sistema di cambio rapido Roloc™
Materiale abrasivo grana ceramica (CER)
Grana 120
Grado di finezza es. fine
Utilizzo tipico Lucidatura; Pulizia; Sbavatura
Caratteristiche es. resistente al calore
Tipo di prodotto Spazzola per piattello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000741
EAN / GTIN 00048011187105
Codice del produttore 7000000741
Numero-L L51710 462
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa il disco Scotch-Brite™ Bristle Roloc™ per rimuovere, sbavare, mascherare, rifinire, lucidare e pulire le parti in modo efficace. I nostri dischi Scotch-Brite™ Bristle sono un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste. Hanno un'azione rapida e garantiscono un ottimo taglio, coprendo una superficie più ampia rispetto alle spazzole metalliche. Le spazzole rimangono ben fisse mentre si applica una pressione leggera per rimuovere ruggine e rivestimenti, senza danneggiare il materiale di base. Sono dotati di sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ per una maggiore efficienza. I nostri dischi in setole sono ideali per lavori su acciaio, alluminio e altri metalli, sia per attività di manutenzione generale, sia per applicazioni nel settore automobilistico e di riparazione dei motori. Per aumentare le prestazioni, abbiamo miscelato l'ossido di alluminio al granulo di abrasivo ceramico in modo da ottenere uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. I nostri dischi sono perfetti per operazioni di asportazione medio-pesante poiché gli abrasivi ceramici sono realizzati in modo da tagliare rapidamente e tollerare calore e pressione elevati. Gli articoli Scotch-Brite™ Bristle sono prodotti esclusivi per la finitura delle superfici, progettati per garantire risultati di qualità e costanti per tutta la vita del prodotto. Si possono scegliere formati e grane di vario tipo per soddisfare qualsiasi esigenza operativa.

Vantaggi:

  • Le setole stampate ricoperte di abrasivo sono migliori delle spazzole metalliche nelle operazioni di sverniciatura, sbavatura, mascheratura, finitura, lucidatura e pulitura
  • La miscela di granulo abrasivo ceramico consente di ottenere una qualità di finitura molto elevata per tutto il ciclo di vita del disco
  • Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei residui di rivestimenti e di altre sostanze che comportano un intasamento elevato
  • Le setole flessibili si adattano ai contorni per produrre finiture omogenee anche delle parti difficili
  • Il comodo sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura multifase

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura
  • Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste