{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau corps de base | plastique | |
| Matériau garniture | nylon | |
| Exécution matériau de garnissage | micro-abrasion | |
| Hauteur garniture H1 | 15,9 mm | |
| Diamètre brosse D1 | 25,4 mm | |
| Type d’utilisation | fonctionnement sur machine | |
| porte-outils | système de changement rapide Roloc™ | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Grain | 120 | |
| Degré de finesse | type fin | |
| Utilisation type | ebavurage; nettoyage; polissage | |
| Caractéristiques | résistance à la chaleur | |
| Type de produit | brosse centrale |
| Référence article | 7000000741 | |
| EAN / GTIN | 00048011187105 | |
| Réf. fabricant | 7000000741 | |
| Article hors catalogue | L51710 462 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |