3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB, 25.4 mm x 15.87 mm, P120

Número de artículo: 7000000741
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 80 unidades
  • Pasos del pedido: 80 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cuerpo de base plástico
Material filamentos nailon
Versión del material dotación Microabrasivo
Altura filamentos H1 15,9 mm
Diámetro cepillo D1 25,4 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento Sistema de cambio rápido Roloc™
Abrasivos grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano 120
Grado de finura fino/a
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Características resistente a altas temperaturas
Tipo de producto Cepillo de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000000741
EAN / GTIN 00048011187105
Número del fabricante 7000000741
Número L L51710 462
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ para limpiar, desbarbar, desbastar, acabar y pulir de forma eficiente. Nuestros Bristle representan una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos. Funcionan rápidamente, presentan una correcta acción de corte y abarcan superficies de mayor tamaño que los cepillos metálicos. Las cerdas permanecen en su sitio cuando se ejerce poca presión para eliminar el óxido y los barnices, sin dañar el material de base. Incluyen el sistema de conexión de cambio rápido Roloc para proporcionar una mayor eficiencia. Nuestros Bristle son aptos para acero, aluminio y varios otros metales, para el mantenimiento general, así como para las aplicaciones automovilísticas y de reconstrucción de motores. Para obtener un mayor rendimiento, hemos mezclado óxido de aluminio con grano cerámico, y el resultado es uno de los minerales más duros y duraderos disponibles. Nuestros discos son ideales para los trabajos entre moderados e intensos de eliminación de material sobrante, ya que los abrasivos cerámicos están diseñados para obtener un corte rápido y trabajar con aplicaciones sometidas a un calor y un estrés intensos. La gama Bristle Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos diseñados para ofrecer resultados uniformes y de calidad a lo largo de su vida útil. Elija entre una amplia gama de tamaños y granos para ajustarse a los requisitos únicos de su proyecto.

Ventaja:

  • Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.
  • La mezcla de grano cerámico ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de la vida útil del disco.
  • El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.
  • Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para producir acabados uniformes, incluso en las piezas complejas.
  • El cómodo sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.

Recomendación:

  • Úselo para limpiar, desbarbar, desbastar, acabar y pulir de forma eficiente.
  • Una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos.