Scotch-Brite™ Roloc™ štětinový Disc Pad opěrný talíř RD-ZB, 1″ x 5/8″, P120

Č. pol.: 7000000741
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 80 kusy
  • Kroky objednávky: 80 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál základného telesa plastu
Materiál lemu nylón
Prevedenie upchávkového materiálu mikroabrazívne
Výška lemu H1 15,9 mm
Priemer kefy D1 25,4 mm
Druh použitia poháňané strojom
Upínač rýchlovýmenný systém Roloc™
Brúsivo keramické zrno (CER)
Zrnitosť 120
Stupeň jemnosti jemné
Typické použitie leštenie; odhrotovanie; čistenie
Vlastnosti tepelne odolné
Druh produktu tanierová kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000741
EAN/GTIN 00048011187105
Číslo výrobcu 7000000741
Číslo L L51710 462
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ výrobky Bristle ponúkajú vysokú mieru flexibility a trvanlivosti. Keramický abrazívny minerál viazaný v plaste je GARANT pre najlepšie výsledky brúsenia. Unikátny dizajn sa tiež prispôsobuje vysoko profilovaným kontúram, neupcháva a zaisťuje konštantnú povrchovú úpravu. Na rozdiel od drôtených kefiek sa jednotlivé drôty nemôžu uvoľniť a ohroziť používateľa. Čistenie, miešanie, odihľovanie a leštenie - Scotch-Brite™ Bristle výrobky ponúkajú maximálnu bezpečnosť, flexibilitu a životnosť za všetkých okolností. Tip experta: Pri používaní venujte pozornosť tlači aplikácií. Pracujte s malým tlakom a nechajte štetiny pracovať. Jednoduchý kontakt obrobku je úplne dostačujúci. Nadmerný tlak drasticky znižuje životnosť nástroja.

Výhoda:

  • Pevná plastová kefa zmiešaná s keramickým zrnom
  • Ideálne pre čistenie a ľahké odihlovanie aplikácií
  • Fast výmena kotúča s 3M™ Roloc™ rýchlovýmenný systém
  • Neustále výsledky práce počas celej životnosti
  • Prispôsobí sa kontúram a tvarom obrobku (dĺžka štetín cca
  • 16 mm)
  • Použitie na uhlovú bridlicu

Odporúčanie:

  • Odstraňovanie hrdze, odstraňovanie náterov, odstraňovanie zvyškov lepidla alebo iných povrchových nečistôt, práca bez kontaktného tlaku