Scotch-Brite™ Bristle Schijf RD-ZB, 25.4 mm x 15.87 mm, P120

Artikelnummer: 7000000741
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 80 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Materiaal basisdeel kunststof
Materiaal borsteldeel nylon
Uitvoering borstelmateriaal microschurend
Hoogte borsteldeel 15,9 mm
Diameter borstel 25,4 mm
Inzetsoort machinaal bediend
Opname Roloc™ snelwisselsysteem
Slijpmiddel keramische korrel (CER)
Korrelgrootte 120
Fijnheidsgraad fijn
Typisch gebruik afbramen; polijsten; reinigen
Eigenschappen hittebestendig
Producttype komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000741
EAN/GTIN 00048011187105
Nummer fabrikant 7000000741
L-nummer L51710 462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ borstelschijven voor efficiënt reinigen, afbramen, blenden, finishen en polijsten. Onze borstelschijven zijn een veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's. Ze bieden een snelle en goede snijwerking met een groter contactoppervlak dan draadborstels. De borstels blijven onder lichte druk op hun plek en verwijderen roest en coatings zonder het basismateriaal te beschadigen. Ze worden geleverd met het Roloc snelwisselsysteem voor meer efficiëntie. Onze borstelschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op staal, aluminium en allerlei andere metalen, maar ook voor algemeen onderhoud, het reviseren van motoren en de automobielindustrie. Voor betere prestaties hebben we aluminiumoxide gemengd met een keramische slijpkorrel. Het resultaat is een van de hardste, duurzaamste slijpmiddelen die er te verkrijgen zijn. Onze schijven zijn bij uitstek geschikt voor gemiddelde tot zware materiaalafname omdat keramische slijpmiddelen zijn ontwikkeld voor een snelle snijwerking en bestand zijn tegen intense hitte en druk. Scotch-Brite borstelproducten zijn unieke oppervlaktebewerkingsproducten die gedurende de levensduur van het product kwaliteit en consistente resultaten leveren. Het ruime aanbod aan afmetingen en groftes betekent dat er altijd de juiste keuze beschikbaar is voor uw unieke project.

Voordeel:

  • Radiale kunststof borstels waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt, strippen, ontbramen, blenden, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.
  • Exclusieve 3M™ Keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de borstel voor agressief snijden en constante finish.
  • De ruimte tussen de borstels maakt deze ideaal voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die veel stof genereren.
  • De flexilbele borstels volgen eenvoudig de contouren van het oppervlak
  • 3M ™ Roloc bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke schijf wisseling

Advies:

  • Voor efficiënt reinigen, afbramen, blenden, finishen en polijsten
  • Veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's