Scotch-Brite™ Roloc™ štětinový Disc Pad opěrný talíř RD-ZB, 1″ x 5/8″, P120

Artiklové číslo: 7000000741
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 80 kusy
  • K objednání po násobcích: 80 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Výška lemu H1 15,9 mm
Průměr kartáče D1 25,4 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač rychlovýměnný systém Roloc™
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 120
Stupeň jemnosti jemný
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám
Druh produktu Talířový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000741
EAN / GTIN 00048011187105
Číslo výrobce 7000000741
L-číslo L51710 462
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Fast výměna kotouče s funkcí 3M™ Roloc™ rychlovýměnný systém
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Přizpůsobí se konturám a tvarům obrobku (délka štětiny přibližně
  • 16 mm)
  • Použití na hranatou břidlici

Doporučení:

  • Odrz, odstraňování nátěrů, odstraňování zbytků lepidla nebo jiných povrchových nečistot, pracujte bez kontaktního tlaku