3M™ Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, High-Pro 7300, Nero, 505 mm, 5/Confezione

Codice art.: 7000000654
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000000654
EAN / GTIN 00048011082783
Codice del produttore 7000000654
Numero-L L01130 108302
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Rimuovi la finitura esistente, sporcizia e incrostazioni con i Dischi High-Pro 7300 3M™. Questi dischi per pavimenti sono i dischi abrasivi di qualità elevata più aggressivi disponibili da 3M. Sono caratterizzati da una struttura aperta che permette il passaggio dei residui di abrasione attraverso il disco, facilitandone la pulizia e assicurando un maggiore contatto con la superficie del pavimento per un'azione di rimozione più efficace. Sono progettati per la rimozione rapida della finitura del pavimento e della sporcizia incrostata (ad es. cemento) con prestazioni costanti per tutta la loro durata.

Vantaggi:

  • Il disco abrasivo di qualità elevata più aggressivo di 3M
  • Rimuove velocemente e accuratamente la finitura esistente, sporcizia e incrostazioni con un'azione abrasiva uniforme
  • L'esclusiva struttura aperta permette il passaggio dei residui di abrasione attraverso il disco, facilitandone la pulizia e assicurando un maggiore contatto con la superficie del pavimento per un'azione di rimozione più efficace
  • Resiste nel tempo assicurando prestazioni uniformi per tutta la vita utile del prodotto

Raccomandazioni:

  • Per un'azione abrasiva sui pavimenti per rimuovere la finitura esistente, sporcizia e incrostazioni