3M™ Scotch-Brite™ Hi-Pro grundrengøringsrondel 7300, sort, 500 mm, 5 stk/æske

Art.-nr.: 7000000654
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 stykker
  • Bestillingstrin: 5 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000000654
EAN/GTIN 00048011082783
Producentnummer 7000000654
L-nummer L01130 108302
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fjern gamle gulvtætningsmidler, snavs og snavs med 3M Hi-Pro 7300 Basic-puderne. Disse puder er de mest aggressive jord afværgelse maskine pads, der tilbydes af 3M. Dens åbne struktur forhindrer tilstopning, hvilket gør det muligt for rengøringsopløsning at strømme gennem puden for at skylle snavset ud. Dette forbedrer kontakten mellem pude og gulv og muliggør effektiv grundrengøring. De er designet til hurtig fjernelse af gulvtætninger og kraftig snavs (f.eks. beton), med ensartet ydeevne i hele levetiden.

Fordel:

  • Den mest aggressive maskindead til jordrensning fra 3M
  • Fjerner gamle gulvtætningsmidler, snavs og snavs hurtigt og grundigt, med dokumenteret ensartet ydeevne ved grundlæggende rengøring
  • Den åbne struktur gør det muligt for rengøringsopløsningen at flyde gennem puden, vaske snavs ud og reducere tilstopning, så puden kan komme i bedre kontakt med gulvet og rense mere intensivt
  • Ekstremt holdbar med ensartet ydeevne i hele dens levetid

Anbefaling:

  • Til grundlæggende rengøring af gulve for at fjerne snavs, aflejringer og gamle tætninger