Scotch-Brite™ Disco High-Pro 7300, Negro, 505 mm, 5/Caja

N.º do artigo: 7000000654
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000000654
EAN/GTIN 00048011082783
Número do fabricante 7000000654
Número L L01130 108302
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Elimine el acabado de suelos antiguos, la suciedad y la acumulación con 3M™ Discos High-Pro 7300. Estos discos son los discos decapantes de suelos más agresivos de 3M. Cuentan con una estructura abierta que resiste las acumulaciones y obstrucciones, lo que permite que la solución de decapado fluya a través del disco para enjuagar la suciedad y reducir la acumulación para un mayor contacto entre el disco y el suelo y un decapado eficiente. Están diseñados para eliminar rápidamente acabados y suciedad pegada al suelo (por ejemplo restos de hormigón) con un rendimiento constante durante su vida útil.

Vantagem:

  • El disco decapante de suelos más agresivo de 3M
  • Elimina rápida y profundamente acabados antiguos, suciedad y sustancias acumuladas de suelos gracias a su acción decapante uniforme y probada
  • Exclusiva estructura abierta que permite que los residuos eliminados fluyan a través del disco para que sea más fácil enjuagarlo, para reducir la fricción entre el suelo y el disco, y decapar de forma eficaz
  • Muy duradero y de rendimiento uniforme durante toda su vida útil

Recomendação:

  • Decapado de suelos para eliminar el acabado antiguo, la suciedad y la acumulación