• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Hi-Pro Grundreinigungspad 7300, Schwarz, 500 mm, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000000654
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000654
EAN / GTIN 00048011082783
Herstellernummer 7000000654
L-Nummer L01130 108302
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entfernen Sie alte Bodenversiegelungen, Schmutz und Ablagerungen mit 3M™ Grundreinigungspads Hi-Pro 7300. Diese Pads sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die von 3M angeboten werden. Ihre offene Struktur verhindert das Zusetzen, sodass Reinigungslösung durch das Pad zu fließen kann, um den Schmutz auszuspülen. Dadurch wird der Kontakt zwischen Pad und Boden verbessert und eine effiziente Grundreinigung ermöglicht. Sie sind für die schnelle Entfernung von Bodenversiegelungen und starken Verschmutzungen (z. B. Beton) konzipiert, mit gleichbleibender Leistung während der gesamten Lebensdauer.

Vorteil:

  • Das aggressivste Maschinenpad für die Bodensanierung von 3M
  • Entfernt schnell und gründlich alte Bodenversiegelungen, Schmutz und Rückstände – mit nachweisbar konsistenter Leistung bei der Grundreinigung
  • Die offene Struktur ermöglicht es der Reinigungslösung, durch das Pad zu fließen, Schmutz auszuwaschen und das Zusetzen zu verringern, wodurch das Pad besseren Kontakt zum Boden hat und intensiver reinigt
  • Äußerst langlebig, mit gleichbleibender Leistung über die gesamte Lebensdauer

Empfehlung:

  • Zur Grundreinigung von Böden, um Schmutz, Ablagerungen und alte Versiegelungen zu entfernen