Disque de décapage intensif 3M™ Scotch-Brite™ HI-PRO Noir 7300, 505 mm, 5/Carton

Réf.: 7000000654
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000000654
EAN / GTIN 00048011082783
Réf. fabricant 7000000654
Article hors catalogue L01130 108302
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Enlevez les anciennes protections de sol, la saleté et les résidus avec les disques de décapage des sols Hi-Pro 3M™ 7300. Ces disques sont les plus agressifs disponibles parmi les disques de décapage de chez 3M. Ils présentent une construction ouverte qui résiste à l’échauffement et à l’encrassement, permettant à la solution de décapage de s’écouler à travers le disque pour rincer la saleté et réduire l’encrassement, pour un contact accru entre le disque et le sol et un décapage efficace. Ils sont conçus pour éliminer rapidement les protections de sol et la saleté installée (par exemple le béton) tout en offrant des performances stables tout au long de leur durée de vie.

Avantage(s):

  • Le disque de décapage des sols le plus agressif de la gamme 3M
  • Permet d’éliminer rapidement et entièrement les anciennes protections de sol, la saleté et les dépôts, grâce à un processus de décapage éprouvé
  • Sa structure ouverte unique permet à la solution de décapage de pénétrer dans le disque, pour éliminer la saleté et réduire l’encrassement ce qui augmente la surface de contact du disque au sol et permet un décapage efficace
  • Haute durabilité et performances stables tout au long de sa durée de vie

Recommandation(s):

  • Pour décaper les sols afin d’enlever les anciennes protections, la saleté et les résidus