Scotch-Brite™ Hi Pro Vloerpads 7300, Zwart, 505 mm, 5/Doos

Artikelnummer: 7000000654
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000000654
EAN/GTIN 00048011082783
Nummer fabrikant 7000000654
L-nummer L01130 108302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verwijder oude vloerfinishlagen, vuil en aanslag met 3M™ High Productivity Vloerpads 7300. Deze vloerpads zijn de meest agressieve vloerstrippads die verkrijgbaar zijn bij 3M. Ze hebben een open constructie die bestand is tegen vollopen en niet verstopt raakt, waardoor de stripvloeistof door de pad kan stromen om het vuil weg te spoelen en het vollopen te beperken voor een beter pad-vloer-contact en efficiënt strippen. Ze zijn ontwikkeld voor het snel verwijderen van vloerfinishlagen en zwaar vuil (bijv. beton) met consistente prestaties gedurende de hele levensduur.

Voordeel:

  • De meest agressieve vloerstrippad verkrijgbaar bij 3M
  • Verwijdert snel en grondig de oude vloerfinishlagen, vuil en aanslag door bewezen consistent te strippen
  • De unieke open constructie maakt het mogelijk de stripvloeistof door de pad te laten stromen om het vuil eruit te spoelen en het vollopen te beperken.
  • Dit zorgt voor een beter pad-vloer-contact en efficiënt strippen
  • Zeer duurzaam met constante prestaties gedurende de gehele levensduur

Advies:

  • Voor het strippen van vloeren om oude finishlagen, vuil en aanslag te verwijderen