Assortimento di utensili - Set 3 per biciclette 41 pezzi, Numero di utensili: 41

Codice art.: 680702 41
Sconto
128,32 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di conservazione Busta
Mobilità +++
Numero di componenti inclusi 41 pz.
Denominazione originale prodotto Bicycle Set 3
Imballaggio Busta
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680702 41
EAN / GTIN 4013288234926
Codice del produttore 05004187001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Mobilità: +++ (ideale per l’uso in mobilità)
  • Set compatto di avvitatori da 41 pezzi per biciclette, anche per uso mobile.
  • Controllo degli utensili con elementi di bloccaggio verdi per il fissaggio degli utensili.
  • Assortimento pratico per eseguire autonomamente lavori di montaggio e riparazioni.
  • Utensili per i profili più comuni delle viti per biciclette da strada, mountain bike ed e-bike.
  • Strumento di ricerca degli utensili “Take it easy”: con codifica cromatica delle dimensioni.
  • Incluse due leve per pneumatici con funzioni aggiuntive.
  • Borsa in tessuto robusta, compatta, che non danneggia le superfici e dal peso ridotto.

Fornitura:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. Dim. 1; 2; 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: cad. 1 pz. Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato, con testa sferoidale: Cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C6,3 per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 4; 4,5; 5,5 mm
Bussole da 1/4 pollice, per esagono esterno: cad. 1 pz. Dim. 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm
Leva per pneumatici con attacco per bit: 1 pz.
Leva per pneumatici con svitatore per valvole: 1 pz.
Adattatore: 1 pz. quadro interno da 1/4 pollice − attacco per bit da 1/4 pollice
Raccordo «Rapidator»: 1 pz. n. art. 675020 6,3K
Porta giraviti: 1 pz.
Cricchetto portabit 1/4 pollici: 1 pz.
Supporto per BitCheck vuoto: 1 pz.
Riposte in: Borsa di tessuto

Nota:

Ogni assortimento è contrassegnato da un livello di mobilità (da ideale per l’uso mobile a più adatto all’uso fisso), che indica in che misura la gamma è più adatta alle applicazioni mobili o alla postazione di lavoro fissa.